Schneider Electric - TeSys VccF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 63A - poignée rouge cadenassable - VCCF3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys VccF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 63A - poignée rouge cadenassable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • finition de l'élément d'actionnement - commande rotative déportée sur porte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110194005

Réf. Sonepar

00002019400

Réf. Fournisseur

VCCF3

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

63 A

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

finition de l'élément d'actionnement:

commande rotative déportée sur porte

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

41.5 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

63 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

18.5 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.756 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

22 kW

puissance de commutation à 400 V:

0 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

10 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP65

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

83 mm

TeSys VccF - interrupteur-sectionneur - 3P - 690V - 63A - poignée rouge cadenassable et rotative - arrêt d'urgence - H83mmxL60mm - dimension de la plaque avant de la poignée : 60 x 60mm - 1 à 3 cadenas 4…8 mm - IP20, IP65

Quelques mots du fabricant :

  • Multi-usage pour déconnexion du commutateur d'arrêt principal et d'urgence.
  • Pratique à utiliser avec 3 options de poignée de commande cadenassable.
  • Garanti un degré de protection élevé dans un environnement difficile.
  • Certifié multi-normes.
  • Conforme à Green Premium.