Schneider Electric - TeSys VccF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 80A - poignée rouge cadenassable - VCCF4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
finition de l'élément d'actionnement - commande rotative déportée sur porte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
TeSyS Vario
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110194029
Réf. Sonepar
00002019402
Réf. Fournisseur
VCCF4
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
80 A
couleur de l'élément d'actionnement:
rouge
finition de l'élément d'actionnement:
commande rotative déportée sur porte
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Oui
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
57 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
22 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.96 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
30 kW
puissance de commutation à 400 V:
0 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
10 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP65
avec câblage prémonté:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
83 mm
Les Atouts de l'article:
Ce sectionneur interrupteur TeSys Vario, 80A/690V, se monte à l'arrière d'une armoire et convient aux applications de commutation de moteur jusqu'à 30kW à 400V AC-23. Cette unité complète est composée d'un corps d'interrupteur V4, d'un axe d'extension VZN18, d'une plaque d'interverrouillage de porte KZ74, d'une poignée rouge avec plaque avant jaune 60x60mm KCF2PZ. Il permet de déconnecter du commutateur d'arrêt principal et d'urgence. La poignée est cadenassable, pour 3 cadenas (à commander séparément). La poignée avec 4 vis de fixation sur porte assure un indice de protection IP65 au montage. La distance possible entre l'arrière de l'armoire et la porte est de 300-320mm. Il est certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).
Quelques mots du fabricant :
- Multi-usage pour déconnexion du commutateur d'arrêt principal et d'urgence.
- Pratique à utiliser avec 3 options de poignée de commande cadenassable.
- Garanti un degré de protection élevé dans un environnement difficile.
- Certifié multi-normes.
- Conforme à Green Premium.