Schneider Electric - TeSys VCDN - interr.-sectionneur - 3P - 690V 12A - poignée rouge cadenassable - VCDN12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 12 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
TeSyS Vario
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110759877
Réf. Sonepar
00002075987
Réf. Fournisseur
VCDN12
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
12 A
couleur de l'élément d'actionnement:
rouge
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Oui
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
8.1 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
12 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
3 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.14 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
4 kW
puissance de commutation à 400 V:
0 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
6 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Non
adapté à une fixation frontale centrale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP65
avec câblage prémonté:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
123.5 mm
Les Atouts de l'article:
Interrupteur-sectionneur TeSys Vario pour montage sur porte, 3 pôles, 12A / 690V, pour applications de commutation de moteur jusqu'à 4kW à 400V en AC-23 Unité complète composée d'un corps d'interrupteur VN12, d'une poignée rouge avec face avant jaune 60x60mm KCD1PZ Destiné à la déconnexion de l'interrupteur principal et de l'interrupteur d'arrêt d'urgence Poignée cadenassable, pour 3 cadenas (à commander séparément) Poignée avec fixation centrale sur la porte, assurant un indice de protection IP65 après montage Certifié multi normes (CEI, UL, CSA) et conforme Green Premium (RoHS / REACh)
Quelques mots du fabricant :
- Multi-usage pour déconnexion du commutateur d'arrêt principal et d'urgence
- Pratique à utiliser avec 3 options de poignée de commande cadenassable
- Garantir un degré de protection élevé dans un environnement difficile
- Certifié multi-normes
- Conforme à Green Premium