Schneider Electric - TeSys VCF - interr.-sectionneur en coffret - 3P- 20A - VCFN25GE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 20 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
TeSyS Vario
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110897708
Réf. Sonepar
00002089770
Réf. Fournisseur
VCFN25GE
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu):
20 A
couleur de l'élément d'actionnement:
rouge
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Oui
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
14.5 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
5.5 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.3 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
7.5 kW
puissance de commutation à 400 V:
11 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
10 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP55
avec câblage prémonté:
Non
largeur:
82.5 mm
hauteur:
131 mm
profondeur:
106 mm
Les Atouts de l'article:
Ce démarreur en coffret TeSys avec sectionneur de commutation, 3 pôles, 20A 690V, convient à la commutation d’arrêt principal et d’urgence dans les applications moteur jusqu’à 7.5kW à 400V AC-23. Son indice de protection est IP55. Il est jaune, équipé d’une commande rotative rouge et d’un marquage E/S, cadenassable (cadenas non fournis). Il comprend un corps d'interrupteur Vario V0 à 3 pôles, sans possibilité d'ajout de modules complémentaires. Le coffret en saillie se fixe par vis, avec 2 entrées défonçables pour presse-étoupe en haut et en bas, couvercle plombable. Il est conforme à IEC 60947-4-1.
Quelques mots du fabricant :
- Degré de protection élevé de l'étanchéité et de la poussière pour les environnements difficiles.
- Matériaux respectueux de l'environnement.
- Fonctionnement facile avec poignée cadenassable.
- Installation simple et fiable.