Schneider Electric - TeSys VCFN - interr.-sectionneur en coffret - 3P - 10A - VCFN12GE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 10 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3389110759983

Réf. Sonepar

00002075998

Réf. Fournisseur

VCFN12GE

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

10 A

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

8.1 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

10 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

3 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.14 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

4 kW

puissance de commutation à 400 V:

5.5 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

6 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP65

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

82.5 mm

hauteur:

131 mm

profondeur:

106 mm

TeSys VCFN - interrupteur- sectionneur en coffret - 3P - 10A - arrêt d'urgence intégré - H131mmxL82,5mmxP106mm - poignée rotative - dimension de la plaque avant : 60 x 60mm - 1 à 3 cadenas 4…8 mm

Les Atouts de l'article:

Démarreur inclus TeSys avec interrupteur-sectionneur, 3 pôles, Ithe 10A 690V, pour la commutation principale démarrage moteur et arrêt d'urgence dans les applications moteur jusqu'à 4kW à 400V en AC-23 Boîtier offrant une protection IP55, couvercle jaune équipé d'une poignée rotative rouge et d'un marquage I/O, cadenassable (cadenas non inclus) Il comprend un corps de commutateur mini-Vario 3 pôles VN12 avec 2 modules complémentaires possibles Boîtier de montage en surface avec fixation par vis, 2 parties amovibles pour presse-étoupe en haut et en bas, couvercle plombable Il est conforme à la norme CEI 60947-4-1, conforme Green Premium (RoHS / REACh)



Quelques mots du fabricant :

  • Degré de protection élevé de l'étanchéité et de la poussière pour les environnements difficiles
  • Matériaux respectueux de l'environnement
  • Fonctionnement facile avec poignée cadenassable
  • Installation simple et fiable