Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys VCFN - interr.-sectionneur en coffret - 3P - 25A - VCFN32GE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys VCFN - interr.-sectionneur en coffret - 3P - 25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 25 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110897715

Réf. Sonepar

00002089771

Réf. Fournisseur

VCFN32GE

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

25 A

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Oui

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

21.8 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.384 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

11 kW

puissance de commutation à 400 V:

15 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

10 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Non

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP55

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

82.5 mm

hauteur:

131 mm

profondeur:

106 mm

TeSys VCFN - interrupteur-sectionneur en coffret - 3P - 25A - arrêt d'urgence - H131mmxL82,5mmxP106mm - dimension de la plaque avant de la poignée : 60 x 60mm - poignée rouge, rotative - 1 à 3 cadenas 4…8 mm

Les Atouts de l'article:

Ce démarreur fermé TeSys avec interrupteur-sectionneur, 3 pôles, pour la commutation principale et d'arrêt d'urgence dans les applications de moteurs jusqu'à 11kW à 400V AC-23. Le boîtier offre une protection IP55. le couvercle jaune est équipé d'une poignée rotative rouge et d'un marquage E/S, cadenassable (cadenas non fournis). Il comprend un corps de commutateur Vario 3 pôles V1 sans possibilité de fixation de modules supplémentaires. Le boîtier convient pour un montage en saillie avec fixation par vis, 2 découpes pour presse-étoupes en haut et en bas, couvercle plombable. Il est conforme à la norme CEI 60947-4-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Degré de protection élevé de l'étanchéité et de la poussière pour les environnements difficiles.
  • Matériaux respectueux de l'environnement.
  • Fonctionnement facile avec poignée cadenassable.
  • Installation simple et fiable.