Schneider Electric - tête pour arrêt d urgence diam 30 mm déverrouillage par clé diam 22 rouge - ZA2BS934

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - rouge-vert

  • diamètre du bouchon - 30 mm

  • indice de protection (IP) - IP65/IP67

  • type de bouton - plat

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110591774

Réf. Sonepar

00002059177

Réf. Fournisseur

ZA2BS934

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

rouge-vert

diamètre du bouchon:

30 mm

indice de protection (IP):

IP65/IP67

type de bouton:

plat

fonction de commutation encliquetable:

Oui

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

Degré de protection (NEMA):

13

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation