Schneider Electric - tête pour arrêt d urgence diam 40 mm déverrouillage par clé diam 22 rouge - ZA2BS944

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge-vert
diamètre du bouchon - 30 mm
indice de protection (IP) - IP65/IP67
type de bouton - plat
fonction de commutation encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110591781
Réf. Sonepar
00002059178
Réf. Fournisseur
ZA2BS944
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
rouge-vert
diamètre du bouchon:
30 mm
indice de protection (IP):
IP65/IP67
type de bouton:
plat
fonction de commutation encliquetable:
Oui
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
Degré de protection (NEMA):
13
adapté à l'éclairage:
Non
avec éclairage:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
type de déverrouillage:
déverrouillage par rotation





