Schneider Electric - Thermostat antige =1,8m réarmement manue -Eau STT911 - 5127060000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Thermostat antige =1,8m réarmement manue -Eau STT911

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - openTherm

  • mode de pose - autre

  • couleur - autre

  • avec récepteur - Non

  • plage de mesure - 20...70 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552012686

Réf. Sonepar

01887201268

Réf. Fournisseur

5127060000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

openTherm

mode de pose:

autre

couleur:

autre

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

20...70 °C

capteur externe:

Oui

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

nombre de sorties refroidissement:

0

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

autre

avec affichage:

Non

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Oui

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4

antidéflagration:

Non

hauteur:

80 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

55.1 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non