Schneider Electric - Thermostat antigeL L=12m réarmement automatique - 5127030000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Thermostat antigeL L=12m réarmement automatique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de capteur - autre

  • plage de mesure - 2...70 °C

  • longueur capillaire - 6 m

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension max. contacts - 250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552012655

Réf. Sonepar

01887201265

Réf. Fournisseur

5127030000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de capteur:

autre

plage de mesure:

2...70 °C

longueur capillaire:

6 m

indice de protection (IP):

IP65

tension max. contacts:

250 V

antidéflagration:

Non

hauteur:

108 mm

largeur:

72 mm

profondeur:

70 mm