Schneider Electric - Thermostat antigeL L=12m réarmement manuel - 5127080000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
couleur - autre
modèle - openTherm
avec récepteur - Non
plage de mesure - 20...70 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7332552012709
Réf. Sonepar
01887201270
Réf. Fournisseur
5127080000
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
autre
couleur:
autre
modèle:
openTherm
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
20...70 °C
capteur externe:
Oui
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
nombre de sorties refroidissement:
0
température affichée:
Non
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
autre
avec affichage:
Non
fonctionnement en arrière-plan:
Non
avec raccord d’eau:
Oui
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
250 V
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
4
antidéflagration:
Non
hauteur:
80 mm
largeur:
120 mm
profondeur:
55.1 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


