Schneider Electric - Thermostat antigeL L=0.6m réarmement automatique - 5127040000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de capteur - autre
plage de mesure - 2...70 °C
longueur capillaire - 6 m
indice de protection (IP) - IP65
tension max. contacts - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7332552012662
Réf. Sonepar
01887201266
Réf. Fournisseur
5127040000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de capteur:
autre
plage de mesure:
2...70 °C
longueur capillaire:
6 m
indice de protection (IP):
IP65
tension max. contacts:
250 V
antidéflagration:
Non
hauteur:
108 mm
largeur:
72 mm
profondeur:
70 mm