Schneider Electric - Thermostat antigeL L=3m réarmement manuel - 5127070000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Thermostat antigeL L=3m réarmement manuel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - autre

  • modèle - openTherm

  • avec récepteur - Non

  • plage de mesure - 20...70 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552012693

Réf. Sonepar

01887201269

Réf. Fournisseur

5127070000

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

autre

couleur:

autre

modèle:

openTherm

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

20...70 °C

capteur externe:

Oui

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

nombre de sorties refroidissement:

0

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

autre

avec affichage:

Non

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Oui

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4

antidéflagration:

Non

hauteur:

80 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

55.1 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non