Schneider Electric - Thermostat, Fancoil On/Off, Standalone, 2 tubes, 3 vitesses, 240V, noir - TC907-3A2LB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Thermostat, Fancoil On/Off, Standalone, 2 tubes, 3 vitesses, 240V, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • charge de contact max. - 2 A

  • couleur - noir

  • raccordement - 2-fils intégral

  • modèle - marche-arrêt

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481011541

Réf. Sonepar

01887101154

Réf. Fournisseur

TC907-3A2LB

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

charge de contact max.:

2 A

couleur:

noir

raccordement:

2-fils intégral

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

50...50 K

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

0...50 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Oui

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

nombre de modules (construction modulaire):

0

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact à fermeture (NO)

tension max. contacts:

240 V

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

0

hauteur:

86 mm

largeur:

86 mm

profondeur:

40 mm

diamètre:

0 mm

classe de la température de contrôle:

V

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

1.7 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

SpaceLogic - Thermostat à ventilo-convecteur - Fancoil On/Off - Standalone - 2 tubes - 3 vitesses - 240V -noir - Ecran LCD

Les Atouts de l'article:

Les thermostats à ventilo-convecteur SpaceLogic série TC900 sont optimisés pour les applications dans les bureaux, les hôtels, les hôpitaux et les résidences. Les thermostats peuvent être utilisés pour une application à 2 ou 4 tuyaux pour contrôler les applications CVC. Les produits de la série TC900 sont faciles à utiliser et à installer, fournissent un contrôle basé sur un microprocesseur et un grand écran LCD. Affiche l'état de fonctionnement (refroidissement, chauffage et ventilation), la vitesse du ventilateur, la température ambiante et le point de consigne ainsi que d'autres fonctionnalités. Des fonctionnalités telles que le bouton Eco, le mode veille, etc. sont conçues pour maximiser les économies d'énergie. Le boîtier en verre noir avec bouton capacitif et grand écran LCD offre une esthétique haut de gamme. Les produits sont conçus pour une installation dans une boîte murale BS standard. Les thermostats de la série TC900 sont certifiés CE, RCM, UKCA et EAC. Les produits sont conçus pour une installation et un fonctionnement faciles. Le thermostat est autonome pour afficher et contrôler les applications CVC basées sur des ventilo-convecteurs.



Quelques mots du fabricant :

  • Verre noir Optimum sur boîtier noir avec interface tactile capacitive
  • Fonction de verrouillage des boutons pour contrôler le fonctionnement non autorisé
  • Bouton éco pour économiser l'énergie
  • Fonction d'alerte facilitant la maintenance des capteurs de température