Schneider Electric - Thermostat, Fancoil proportionnel, Standalone, 2 tubes, 3 vitesses, 24V,noir - TC907-3A2P-24B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 2 A
couleur - noir
raccordement - tri-quadrifilaire
modèle - marche-arrêt
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481011565
Réf. Sonepar
01887101162
Réf. Fournisseur
TC907-3A2P-24B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
charge de contact max.:
2 A
couleur:
noir
raccordement:
tri-quadrifilaire
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
50...50 K
type d'alimentation électrique:
24 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
0...50 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
1
différence ajustable:
Oui
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
capteur de résistance
nombre de modules (construction modulaire):
0
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact à fermeture (NO)
tension max. contacts:
240 V
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
0
hauteur:
86 mm
largeur:
86 mm
profondeur:
40 mm
diamètre:
0 mm
classe de la température de contrôle:
V
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
1.7 W
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non