Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Thorsman - colliers de serrage - serre cables - 300x7,6mm - noir - IMT46923

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de bande - 300 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • diamètre max. du faisceau - 82 mm

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480989469

Réf. Sonepar

01887098946

Réf. Fournisseur

IMT46923

Réf. Commerciale

Schneider Electric

longueur de bande:

300 mm

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

diamètre max. du faisceau:

82 mm

largeur de bande:

7.6 mm

couleur:

noir

modèle:

ruban noué

sans halogène:

Oui

température de montage:

-40...85 °C

fluorescente:

Non

résistance min. à la traction:

540 N

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

homologation VG:

Oui

champ d'inscription:

sans

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

polyamide

matériau:

plastique

température d'utilisation:

-40...85 °C

type de fixation:

autre

fermeture amovible:

Non

transparent:

Non

Thorsman - colliers de serrage - serre câbles - 300x7,6mm - noir