Schneider Electric - TransferPacT Active - afficheur IHM - module d'affichage externe - pour TAA - TPCCIF04
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
nombre de pixels, horizontal - 128
nombre de pixels, vertical - 96
écran programmable - Non
bus de communication - RS-485
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TransferPacT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481065964
Réf. Sonepar
01887106596
Réf. Fournisseur
TPCCIF04
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
montage en saillie
nombre de pixels, horizontal:
128
nombre de pixels, vertical:
96
écran programmable:
Non
bus de communication:
RS-485
protocole de communication:
modbus
milieu de communication sans fil:
Non
milieu de communication fibre de verre:
Non
milieu de communication cuivre:
Non
indice de protection (IP):
IP20
antidéflagration:
Non
avec prise pour ordinateur:
Non
largeur:
91.5 mm
hauteur:
120.5 mm
profondeur:
56 mm


