Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TransferPacT Active TA100 - inverseur de sources - LCD - 100A - 3P - 400Vca - TA10D3L1004TPE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TransferPacT Active TA100 - inverseur de sources - LCD - 100A - 3P - 400Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre de pôles - 3

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481065568

Réf. Sonepar

01887106556

Réf. Fournisseur

TA10D3L1004TPE

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre de pôles:

3

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

100 A

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

100 A

classe de protection (IP), face avant:

IP20

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

3

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

autre

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

TransferPacT Active TA100 - inverseur de sources - automatique - réglages avec écran LCD - transmission retardée - 100A - 3P - 400Vca 50/60Hz - raccordement amont

Les Atouts de l'article:

Ce commutateur de transfert de puissance basse tension est utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, les centres de données, les établissements de santé et l'industrie des transports. Sa tension de fonctionnement nominale (Ue) est de 400V CA à 50/60Hz. Sa catégorie d’utilisation est AC-33B. Le courant nominal (Ie) peut être chargé de 100A (Ie) à 60 ℃, avec un cadre de 32 à 100A. La face avant dispose d'un module d'affichage LCD intégré, utilisé pour afficher l'état et le réglage de l'alarme ainsi que pour le contrôle par bouton-poussoir. Il fournit 3 positions de contact vers l'avant par indication mécanique et électrique. Il peut être monté sur le rail DIN ou la plaque et être positionné à l'intérieur de l'armoire de distribution électrique. Il dispose également de quelques accessoires optionnels pour différentes applications. Il est conforme à la norme IEC 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC. Il convient au transfert de puissance de charges pour la sécurité des personnes telles que les équipements de lutte contre l'incendie, les ventilateurs d'extraction de fumée, les pompes d'arrosage, les éclairages de secours, etc.