Schneider Electric - TransferPacT Active TA100 - inverseur de sources - LCD - 50A - 3P - 400Vca - TA10D3L0504TPE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de pôles - 3
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 50 A
avec retour automatique à la position 0 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TransferPacT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481065537
Réf. Sonepar
01887106553
Réf. Fournisseur
TA10D3L0504TPE
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre de pôles:
3
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
50 A
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
50 A
classe de protection (IP), face avant:
IP20
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
3
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis


