Schneider Electric - TransferPacT Active TA100 - inverseur de sources - LCD - 63A - 4P - 400Vca - TA10D4L0634TPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de pôles - 4
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
avec retour automatique à la position 0 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TransferPacT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481065605
Réf. Sonepar
01887106560
Réf. Fournisseur
TA10D4L0634TPE
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre de pôles:
4
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
63 A
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
63 A
classe de protection (IP), face avant:
IP20
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
3
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Les Atouts de l'article:
Ce TA10D4L0634TPE est un commutateur de transfert d'alimentation de basse tension utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, data centers, les établissements de santé et l'industrie du transport. La tension assignée d'emploi (Ue) est 400VAC@50/60 Hz. Cette source de changement est la catégorie d'utilisation AC-33B. Le courant nominal (Ie) peut être chargé à 60 ℃ 63 A (Ie) avec un châssis de 32 à 100 A. L'avant dispose d'un module d'affichage LCD intégré qui est utilisé pour afficher l'état et le réglage des alarmes, et le contrôle par bouton-poussoir. Ce commutateur de transfert fournit 3 positions de contact à l'avant par indication mécanique et électrique. Il peut être fixé sur le rail ou la plaque DIN et positionné à l'intérieur de l'armoire de distribution d'alimentation. Il dispose également d'accessoires en option en termes de différents scénarios d'application. Cette version 4P est de 306mm(largeur)x145mm(hauteur)x94.5mm(profondeur). Il est conforme à la norme IEC 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC. Il est adapté au transfert d'énergie des charges de sécurité des personnes comme les équipements de lutte contre l'incendie, les ventilateurs à extraction de fumée, les pompes à eau, les éclairages de secours, etc.
Quelques mots du fabricant :
- Transfert rapide en moins de 500 ms, temps de coupure réduit
- Surveillance sécurisée, niveau de cybersécurité PR 1 selon CEI 62443-4-2 (TBC)
- Plusieurs modules fonctionnels, mise à niveau facile avec des fonctionnalités numériques
- Économie d'espace grâce à un design compact
- Large plage de réglages de seuil
- Catégorie d'utilisation élevée (AC-33B), gamme complète sans déclassement
- Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=5 kA/0,1 s
- Catégorie d'utilisation élevée AC-33B, sans déclassement
- Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=5 kA/0,1 s