Schneider Electric - TransferPacT Active TA250 - inverseur de sources - LCD - 250A - 4P - 208Vca - TA25D4L2502TPE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - autre 
- nombre de pôles - 4 
- avec position 0 - Oui 
- courant permanent nominal (Iu) - 250 A 
- avec retour automatique à la position 0 - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
TransferPacT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485953236
Réf. Sonepar
01887595323
Réf. Fournisseur
TA25D4L2502TPE
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre de pôles:
4
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
250 A
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
250 A
classe de protection (IP), face avant:
IP20
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis


