Schneider Electric - TransferPacT Active TA630 - inverseur de sources - LCD - 320A - 4P - 400Vca - TA63D4L3204TPE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de pôles - 4
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 320 A
avec retour automatique à la position 0 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TransferPacT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606485953021
Réf. Sonepar
01887595302
Réf. Fournisseur
TA63D4L3204TPE
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre de pôles:
4
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
320 A
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
320 A
classe de protection (IP), face avant:
IP20
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Quelques mots du fabricant :
- Transfert rapide en moins de 500 ms, temps de coupure réduit.
- Module complémentaire ou remplacement de modules fonctionnels, installation flexible sans coupure de courant.
- Niveau de cybersécurité SL1 selon CEI 62443-4-2, surveillance sécurisée.
- L'offre connectée en mode natif s'intégre dans EcoStruxure pour une surveillance précise de l'alimentation 24h/24 7j/7
- Plusieurs modules fonctionnels, mise à niveau facile avec des fonctionnalités numériques.
- Économie d'espace grâce à une conception compacte.
- Large plage de réglages de seuil.
- Catégorie d'utilisation élevée AC-33B gamme complète sans déclassement.
- Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=25 kA/0,1 s, 20 kA/0,5 s.
- DPS et fil de détection intégrés, mise en service 30 % plus rapide.