Schneider Electric - TransferPacT Active TA630 - inverseur de sources - LCD - 500A - 4P - 400Vca - TA63D4L5004TPE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TransferPacT Active TA630 - inverseur de sources - LCD - 500A - 4P - 400Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre de pôles - 4

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 500 A

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485953007

Réf. Sonepar

01887595300

Réf. Fournisseur

TA63D4L5004TPE

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre de pôles:

4

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

500 A

avec retour automatique à la position 0:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP20

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

autre

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

TransferPacT Active TA630 - inverseur de sources - automatique - réglages avec écran LCD - transmission retardée - 500A - 4P - 400Vca 50/60Hz - raccordement amont

Quelques mots du fabricant :

  • Transfert rapide en moins de 500 ms, temps de coupure réduit.
  • Module complémentaire ou remplacement de modules fonctionnels, installation flexible sans coupure de courant.
  • Niveau de cybersécurité SL1 selon CEI 62443-4-2, surveillance sécurisée.
  • L'offre connectée en mode natif s'intégre dans EcoStruxure pour une surveillance précise de l'alimentation 24h/24 7j/7
  • Plusieurs modules fonctionnels, mise à niveau facile avec des fonctionnalités numériques.
  • Économie d'espace grâce à une conception compacte.
  • Large plage de réglages de seuil.
  • Catégorie d'utilisation élevée AC-33B gamme complète sans déclassement.
  • Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=25 kA/0,1 s, 20 kA/0,5 s.
  • DPS et fil de détection intégrés, mise en service 30 % plus rapide.