Schneider Electric - TransferPacT Active TA630 - inverseur de sources - LCD - 630A - 4P - 208Vca - TA63D4L6302TPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de pôles - 3
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 630 A
avec retour automatique à la position 0 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TransferPacT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485953076
Réf. Sonepar
01887595307
Réf. Fournisseur
TA63D4L6302TPE
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre de pôles:
3
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
630 A
avec retour automatique à la position 0:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP20
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Les Atouts de l'article:
Cet inverseur de sources basse tension est utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, les centres de données, les établissements de santé et l'industrie des transports. La tension de fonctionnement nominale (Ue) est de 230 V CA à 50/60Hz. Sa catégorie d’utilisation est AC-33B. Le courant nominal peut être chargé à 630A à 60 ℃, avec un cadre de 630A. La face avant dispose d'un module d'affichage LCD intégré qui est utilisé pour afficher l'état et le réglage de l'alarme, ainsi que le contrôle par bouton-poussoir. Cet inverseur de sources fournit 3 positions de contact vers l'avant par indication mécanique et électrique. Il est conforme à la norme IEC 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC. Il convient au transfert de puissance de charges de sécurité des personnes telles que les équipements de lutte contre l'incendie, les ventilateurs d'extraction de fumée, les pompes d'arrosage, les éclairages de secours, etc.
Quelques mots du fabricant :
- Transfert rapide en moins de 500ms, temps de coupure réduit
 - Module complémentaire ou remplacement de modules fonctionnels, installation flexible sans coupure de courant
 - Niveau de cybersécurité PR 1 selon CEI 62443-4-2, surveillance sécurisée
 - L'offre connectée peut s'intégrer à EcoStruxure pour une surveillance précise de l'alimentation 24h/24 et 7j/7
 - Plusieurs modules fonctionnels, mise à niveau facile avec des fonctionnalités numériques
 - Économie d'espace grâce à une conception compacte
 - Large plage de réglages de seuil
 - Catégorie d'utilisation élevée AC-33B, gamme complète sans déclassement
 - Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=25kA/0,1 s, 20kA/0,5 s
 - DPS et fil de détection intégrés, gain de temps de mise en service de 30%
 


