Schneider Electric - TransferPacT - contrôle à distance volontaire - signal d'entrée - TPCDIO08
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 3
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3
finition du raccordement électrique - raccordement par câble, câble non inclus
modèle - relevable
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
TransferPacT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481066008
Réf. Sonepar
01887001444
Réf. Fournisseur
TPCDIO08
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
3
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
3
finition du raccordement électrique:
raccordement par câble, câble non inclus
modèle:
relevable
mode de pose:
autre
douille:
sans
Quelques mots du fabricant :
- Module fonctionnel pour commande à distance
- Passage en position normale, alternative ou off
- Possibilité d'installation d'un module complémentaire
- Compatible avec TransferPacT ATS


