Schneider Electric - TransferPacT - extension RJ45 pour interface externe - alimentation 24Vcc - TPCDIO15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par câble, câble non inclus
modèle - relevable
mode de pose - autre
douille - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TransferPacT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481066053
Réf. Sonepar
01887106605
Réf. Fournisseur
TPCDIO15
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement par câble, câble non inclus
modèle:
relevable
mode de pose:
autre
douille:
sans
Les Atouts de l'article:
Ce module est un accessoire de signalisation. La fonction signal est destinée à l'entrée d'alimentation externe et à l'extension CAN. Cette extension CAN peut fournir un port RJ45 pour connecter une IHM externe. L'alimentation externe (24V CC) est destinée au contrôleur en cas de perte de la source ou de retard de démarrage du groupe électrogène ou de maintien de l'alimentation pour la communication.
Quelques mots du fabricant :
- Extension CAN pour HMI externe
 - 24V CC pour les modules
 - Module complémentaire simple qui peut être installé à tout moment
 - Compatible avec les Transferpacts de la série ATS
 


