Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TransferPacT FXM250 - inverseur de source manuel monobloc - 100 A - 4P - 690Vca - 31141

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 4

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3303430311416

Réf. Sonepar

00003031141

Réf. Fournisseur

31141

Marque

Schneider Electric

modèle:

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles:

4

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

100 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

classe de protection (IP), face avant:

IP40

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

ComPacT INS - transferPacT FXM250 - inverseur de source manuel monobloc - 100 A - 4P - 690Vca - H136mmxL295mmxP131mm - IP40 - compatibilité de gamme : ComPacT INS INS250 interrupteur-sectionneur

Les Atouts de l'article:

Cet inverseur est un ensemble complet d'inversion de source manuelle pour deux interrupteurs-sectionneurs 4 pôles Compact INS250-100. Il permet de mettre en œuvre facilement des fonctions de permutation de sources de petite taille, prenant moins de place dans le tableau. Le courant de fonctionnement est de 100A à 690VCA 50/60Hz, dans les catégories AC22A/AC23A. Le courant de fonctionnement est de 100A à 125VCC (2 pôles en série) ou à 250VCC (4 pôles en série), dans les catégories DC22A/DC23A. Une seule commande rotative à 3 positions commande les deux interrupteurs-sectionneurs (source normale ON, OFF, source de remplacement ON). Un ensemble complet de permutation de sources peut être commandé avec une seule référence catalogue.



Quelques mots du fabricant :

  • Dispositif complet d'inverseur de source
  • Catégorie d'utilisation différente selon condition
  • Capacités fiables de court-circuit et d'endurance
  • Colocation flexible de divers accessoires
  • Permet d'économiser de l'espace lors de l'installation
  • Compatible avec ComPacT INS dans la famille TransferPacT