Schneider Electric - TransferPacT FXM250 - inverseur de source manuel monobloc - 160 A - 3P - 690Vca - 31144


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - contacteur/disjoncteur
nombre de pôles - 3
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TransferPacT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3303430311447
Réf. Sonepar
00003031144
Réf. Fournisseur
31144
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
contacteur/disjoncteur
nombre de pôles:
3
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
160 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
classe de protection (IP), face avant:
IP40
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis