Schneider Electric - TransferPacT FXM250 - inverseur de source manuel monobloc - 160 A - 4P - 690Vca - 31145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - contacteur/disjoncteur
nombre de pôles - 4
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
TransferPacT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3303430311454
Réf. Sonepar
00003031145
Réf. Fournisseur
31145
Marque
Schneider Electric
modèle:
contacteur/disjoncteur
nombre de pôles:
4
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
160 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
classe de protection (IP), face avant:
IP40
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Les Atouts de l'article:
FXM160 est un ensemble complet d'inverseur de source manuel pour deux interrupteurs-sectionneurs 4 pôles ComPacT INS250-160. Il offre un moyen facile de mettre en oeuvre des fonctions de permutation de sources de petite taille, occupant moins de place dans le tableau. Le courant de fonctionnement est de 160 A à 690 VCA 50/60 Hz, dans les catégories AC22A/AC23A. Le courant de fonctionnement est de 160 A à 125 VCC (2 pôles en série) ou à 250 VCC (4 pôles en série), dans les catégories DC22A/DC23A. Une seule commande rotative à 3 positions commande les deux interrupteurs-sectionneurs (source normale ON, OFF, source de remplacement ON). Un ensemble complet de permutation de sources peut être commandé avec une seule référence catalogue.
Quelques mots du fabricant :
- Dispositif complet d'inverseur de source
- Catégorie d'utilisation différente selon condition
- Capacités fiables de court-circuit et d'endurance
- Colocation flexible de divers accessoires
- Permet d'économiser de l'espace lors de l'installation
- Compatible avec ComPacT INS dans la famille TransferPacT





