Schneider Electric - TransferPacT FXM400 - inverseur de source manuel monobloc - 400 A - 3P - 690Vca - 31150

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 3

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 400 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3303430311508

Réf. Sonepar

00003031150

Réf. Fournisseur

31150

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles:

3

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

400 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

avec retour automatique à la position 0:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP40

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis