Schneider Electric - TransferPacT - gestion groupe électrogène - temporisation - alarme - TPCDIO17
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 3
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
finition du raccordement électrique - raccordement par câble, câble non inclus
modèle - relevable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TransferPacT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481066077
Réf. Sonepar
01887106607
Réf. Fournisseur
TPCDIO17
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
3
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement par câble, câble non inclus
modèle:
relevable
mode de pose:
autre
douille:
sans
Quelques mots du fabricant :
- Signal de démarrage et d'arrêt pour la commande du générateur
- Signal d'alarme pour situation critique
- Démarrage du moteur avec temporisation
- Module complémentaire simple qui peut être installé à tout moment


