Schneider Electric - TransferPacT - inhibition du transfert et test de transfert - signal d'entrée - TPCDIO07

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TransferPacT - inhibition du transfert et test de transfert - signal d'entrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • finition du raccordement électrique - raccordement par câble, câble non inclus

  • modèle - relevable

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481065995

Réf. Sonepar

01887001443

Réf. Fournisseur

TPCDIO07

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

finition du raccordement électrique:

raccordement par câble, câble non inclus

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

sans

TransferPacT - module d'inhibition du transfert et test de transfert charge - signal d'entrée - pour TransferPacT

Les Atouts de l'article:

Ce module d'entrée est un accessoire de signalisation. Ce module fonctionnel dispose de 2 entrées contact sec pour inhibition de transfert et test à distance. Le signal d'interdiction de transfert peut inhiber le transfert. Il peut également être personnalisé pour verrouiller le contrôleur ou coopérer avec différents ATSE. Le signal de test à distance peut démarrer la procédure de test.



Quelques mots du fabricant :

  • Fonction d'inhibition du transfert
  • Test à distance du processus de transfert ATSE
  • Module complémentaire simple qui peut être installé à tout moment
  • Compatible avec les Transferpacts de la série ATS