Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TransferPacT TA100 - inverseur de sources - commutateurs - 40A - 2P - 230Vca - TA10D2S0403TPE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TransferPacT TA100 - inverseur de sources - commutateurs - 40A - 2P - 230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre de pôles - 2

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 40 A

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481065643

Réf. Sonepar

01887106564

Réf. Fournisseur

TA10D2S0403TPE

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre de pôles:

2

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

40 A

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

40 A

classe de protection (IP), face avant:

IP20

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

3

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

autre

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

TransferPacT Active TA100 - inverseur de sources - automatique - réglages avec commutateur et roues codeuses - transmission retardée - 40A - 2P - 230Vca 50/60Hz - raccordement amont