Schneider Electric - TransferPacT TA100 - inverseur de sources - commutateurs - 40A - 4P - 400Vca - TA10D4S0404TPE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TransferPacT TA100 - inverseur de sources - commutateurs - 40A - 4P - 400Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre de pôles - 4

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 40 A

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481065766

Réf. Sonepar

01887106576

Réf. Fournisseur

TA10D4S0404TPE

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre de pôles:

4

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

40 A

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

40 A

classe de protection (IP), face avant:

IP20

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

3

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

autre

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

TransferPacT Active TA100 - inverseur de sources - automatique - réglages avec commutateur et roues codeuses - transmission retardée - 40A - 4P - 400Vca 50/60Hz - raccordement amont

Les Atouts de l'article:

Ce TA10D4S0404TPE est un commutateur de transfert d'alimentation basse tension utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, data centers, les établissements de santé et l'industrie du transport. La tension assignée d'emploi (Ue) est 400VAC@50/60 Hz. Cette source de changement est la catégorie d'utilisation AC-33B. Le courant nominal (Ie) peut être chargé à 40 A (Ie) à 60 ℃, avec un châssis de 32-100 A. L'avant dispose d'un module d'affichage rotatif intégré qui peut être utilisé pour la commande et le réglage locaux, commandés par un commutateur rotatif/micro-interrupteur. Ce commutateur de transfert fournit 3 positions de contact à l'avant par indication mécanique et électrique. Il peut être fixé sur le rail ou la plaque DIN et positionné à l'intérieur de l'armoire de distribution d'alimentation. Il dispose également d'accessoires en option en termes de différents scénarios d'application. Cette version 4P est de 306mm(largeur)x145mm(hauteur)x94.5mm(profondeur). Il est conforme à la norme IEC 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC. Il est adapté au transfert d'énergie des charges de sécurité des personnes comme les équipements de lutte contre l'incendie, les ventilateurs à extraction de fumée, les pompes à eau, les éclairages de secours, etc.



Quelques mots du fabricant :

  • Transfert rapide en moins de 500 ms, temps de coupure réduit
  • Surveillance sécurisée, niveau de cybersécurité PR 1 selon CEI 62443-4-2 (TBC)
  • Plusieurs modules fonctionnels, mise à niveau facile avec des fonctionnalités numériques
  • Économie d'espace grâce à un design compact
  • Large plage de réglages de seuil
  • Catégorie d'utilisation élevée (AC-33B), gamme complète sans déclassement
  • Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=5 kA/0,1 s
  • Catégorie d'utilisation élevée AC-33B, sans déclassement
  • Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=5 kA/0,1 s