Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - TransferPacT TA160 - contact auxiliaire - indication pos - transfert ouvert OFF - TPSAUX33

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TransferPacT TA160 - contact auxiliaire - indication pos - transfert ouvert OFF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • finition du raccordement électrique - raccordement par câble, câble non inclus

  • modèle - relevable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481066176

Réf. Sonepar

01887106617

Réf. Fournisseur

TPSAUX33

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

finition du raccordement électrique:

raccordement par câble, câble non inclus

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

sans

TransferPacT TA160 - contact auxiliaire - indication de position de transfert ouverte OFF - pour TransferPacT TA100 et TA160

Les Atouts de l'article:

Ce contact auxiliaire est un accessoire de signal utilisé pour ATSE dans la gamme TransferPacT. Il sert d'indication d'état pour la position mécanique du commutateur sur la position OFF pour le commutateur de transfert TransferPacT. Ce contact de signalisation est 2NC+2NO. Le courant de fonctionnement nominal (Ie) est de 2A à 250VAC. Il est monté en mode « clipsable » côte à côte à droite du commutateur de transfert. Cette capacité de câblage est de 0,75 à 2,5mm² (18 à 14 AWG) avec un tournevis PZ2.



Quelques mots du fabricant :

  • Indication de la position OFF
  • Accessoire de contact auxiliaire
  • S'ajoute facilement
  • Compatible avec les Transferpacts de la série ATS