Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TransferPacT TA160 - inverseur de sources - commutateurs - 100A - 4P - 400Vca - TA16D4S1004TPE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TransferPacT TA160 - inverseur de sources - commutateurs - 100A - 4P - 400Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre de pôles - 4

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481065902

Réf. Sonepar

01887001439

Réf. Fournisseur

TA16D4S1004TPE

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre de pôles:

4

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

100 A

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

100 A

classe de protection (IP), face avant:

IP20

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

3

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

autre

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

TransferPacT Active TA160 - inverseur de sources - automatique - réglages avec commutateur et roues codeuses - transmission retardée - 100A - 4P - 400Vca 50/60Hz - raccordement amont

Les Atouts de l'article:

Ce commutateur de transfert de puissance basse tension est utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, les centres de données, les établissements de santé et l'industrie des transports. Sa tension de fonctionnement nominale (Ue) est de 400V CA à 50/60Hz. Sa catégorie d’utilisation est AC-33B. Le courant nominal (Ie) peut être chargé de 100A (Ie) à 60 ℃, avec un cadre de 80 à 160A. La face avant dispose d'un module d'affichage rotatif intégré qui peut être utilisé pour le contrôle et le réglage locaux, contrôlé par un commutateur rotatif/DIP. Il fournit 3 positions de contact vers l'avant par indication mécanique et électrique. Il peut être monté sur le rail DIN ou la plaque et être positionné à l'intérieur de l'armoire de distribution électrique. Il dispose également de quelques accessoires optionnels pour différentes applications. Il est conforme à la norme IEC 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC. Il convient au transfert de puissance de charges pour la sécurité des personnes telles que les équipements de lutte contre l'incendie, les ventilateurs d'extraction de fumée, les pompes d'arrosage, les éclairages de secours, etc.



Quelques mots du fabricant :

  • Transfert rapide en moins de 500 ms, temps de coupure réduit
  • Surveillance sécurisée, niveau de cybersécurité PR 1 selon CEI 62443-4-2 (TBC)
  • Plusieurs modules fonctionnels, mise à niveau facile avec des fonctionnalités numériques
  • Économie d'espace grâce à un design compact
  • Large plage de réglages de seuil
  • Catégorie d'utilisation élevée (AC-33B), gamme complète sans déclassement
  • Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=5 kA/0,1 s
  • Catégorie d'utilisation élevée AC-33B, sans déclassement
  • Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=5 kA/0,1 s