Schneider Electric - TransferPacT TA160 - inverseur de sources - commutateurs - 80A - 4P - 400Vca - TA16D4S0804TPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de pôles - 4
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
avec retour automatique à la position 0 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TransferPacT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606482131637
Réf. Sonepar
01887213163
Réf. Fournisseur
TA16D4S0804TPE
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre de pôles:
4
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
80 A
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
80 A
classe de protection (IP), face avant:
IP20
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
3
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis