Schneider Electric - TransferPacT TA1600 - contact auxiliaire - indicateur pos - source I - source II - TPSAUX71

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
modèle - intégrable
mode de pose - montage latéral
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TransferPacT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487141068
Réf. Sonepar
01887714106
Réf. Fournisseur
TPSAUX71
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
modèle:
intégrable
mode de pose:
montage latéral
douille:
sans
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce contact auxiliaire permet d'indiquer l'état de la position mécanique du commutateur sur la source 1 ou la source 2 du TransferPacT TA1600. Il se monte sur les côtés de l'inverseur de source.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce produit est à clipser sur le coté du TransferPacT.
Le saviez-vous ?
Le contact auxiliaire OFF de la gamme TransferPacT peut également être ajouté à la solution. Module optionnel : disponibilité des sources
Les Atouts de la gamme:
TransferPacT est la gamme de systèmes de changement de source pour les disjoncteurs et les sectionneurs de commutateur jusqu'à 6 300A.
Quelques mots du fabricant :
- Association personnalisée
- Indication claire


