Schneider Electric - TransferPacT TA1600 - contact auxiliaire - indication pos - transfert ouvert OFF - TPSAUX72

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TransferPacT TA1600 - contact auxiliaire - indication pos - transfert ouvert OFF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • modèle - intégrable

  • mode de pose - montage latéral

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487141075

Réf. Sonepar

01887714107

Réf. Fournisseur

TPSAUX72

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

modèle:

intégrable

mode de pose:

montage latéral

douille:

sans

TransferPacT TA1600 - contact auxiliaire - indication de position de transfert ouverte OFF - pour TransferPacT TA1600

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce contact auxiliaire permet d'indiquer l'état de la position mécanique du commutateur sur la position OFF du TransferPacT TA1600. Il se monte sur les côtés de l'inverseur de source.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit est à clipser sur le coté du TransferPacT.

Le saviez-vous ?

Le contact auxiliaire sur source 1 ou 2 de la gamme TransferPacT peut également être ajouté à la solution. Module optionnel : disponibilité des sources



Les Atouts de la gamme:

TransferPacT est la gamme de systèmes de changement de source pour les disjoncteurs et les sectionneurs de commutateur jusqu'à 6 300A.



Quelques mots du fabricant :

  • Association personnalisée
  • Indication claire