Schneider Electric - TransferPacT TA1600 - inverseur de sources - LCD - 1000A - 4P - 400Vca - TA1AD4L10H4TPE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TransferPacT TA1600 - inverseur de sources - LCD - 1000A - 4P - 400Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre de pôles - 4

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 1000 A

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606487141006

Réf. Sonepar

01887714100

Réf. Fournisseur

TA1AD4L10H4TPE

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre de pôles:

4

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

1000 A

avec retour automatique à la position 0:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP20

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

3

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

autre

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

TransferPacT Active TA1600 - inverseur de sources - automatique - réglages avec écran LCD ou via la communication ModBus - 1000A - 4P - 400Vca 50/60Hz - raccordement amont

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet inverseur de sources avec écran LCD permet d'assurer la continuité de service des installations critiques. Il doit être monté sur platine, positionné à l'intérieur de l'armoire électrique. Il peut être utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, les datacenters, les établissements de santé…

Quels sont les avantages à l'installation ?

Sa configuration est simple et ergonomique. Le design du produit est plus compact.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Cet inverseur de sources est conforme à la norme IEC 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC.

Le saviez-vous ?

Des modules optionnels de la gamme TransferPacT peuvent être ajoutés.



Les Atouts de la gamme:

TransferPacT est la gamme de systèmes de changement de source pour les disjoncteurs et les sectionneurs de commutateur jusqu'à 6 300A.



Quelques mots du fabricant :

  • Transfert rapide en moins de 500 ms : réduction du temps d'indisponibilité
  • Ajout ou remplacement de modules optionnels
  • Panneau de contrôle facile à configurer et à visualiser : contrôle à distance via la communication ModBus
  • Installation flexible sans interruption de courant
  • Conception compacte et peu encombrante