Schneider Electric - TransferPacT TA250 - inverseur de sources - commutateurs - 200A - 4P - 400Vca - TA25D4S2004TPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de pôles - 4
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 200 A
avec retour automatique à la position 0 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TransferPacT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485953168
Réf. Sonepar
01887595316
Réf. Fournisseur
TA25D4S2004TPE
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre de pôles:
4
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
200 A
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
200 A
classe de protection (IP), face avant:
IP20
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Les Atouts de l'article:
Cet inverseur de sources basse tension est utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, les centres de données, les établissements de santé et l'industrie des transports. La tension de fonctionnement nominale (Ue) est de 400V CA à 50/60Hz. Sa catégorie d’utilisation est AC-33B. Le courant nominal peut être chargé à 200A à 60 ℃, avec un cadre de 250A. La face avant dispose d'un module d'affichage rotatif intégré qui peut être utilisé pour le contrôle et réglage locaux, contrôlé par un commutateur rotatif/DIP. Cet inverseur de sources fournit 3 positions de contact vers l'avant par indication mécanique et électrique. Il est conforme à la norme IEC 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC. Il convient au transfert de puissance de charges de sécurité des personnes telles que les équipements de lutte contre l'incendie, les ventilateurs d'extraction de fumée, les pompes d'arrosage, les éclairages de secours, etc.
Quelques mots du fabricant :
- Transfert rapide en moins de 500 ms, temps de coupure réduit.
 - Module complémentaire ou remplacement de modules fonctionnels, installation flexible sans coupure de courant.
 - Panneau de commande facile à configurer et à afficher.
 - Plusieurs modules fonctionnels, mise à niveau facile avec des fonctionnalités numériques.
 - Économie d'espace grâce à une conception compacte.
 - Large plage de réglages de seuil.
 - Catégorie d'utilisation élevée AC-33B gamme complète sans déclassement.
 - Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=15 kA/0,1 s, 10 kA/0,5 s.
 - DPS et fil de détection intégrés, mise en service 30 % plus rapide.
 


