Schneider Electric - TransferPacT TA250 - inverseur de sources - commutateurs - 250A - 4P - 400Vca - TA25D4S2504TPE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TransferPacT TA250 - inverseur de sources - commutateurs - 250A - 4P - 400Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre de pôles - 4

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485953151

Réf. Sonepar

01887595315

Réf. Fournisseur

TA25D4S2504TPE

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre de pôles:

4

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

250 A

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

250 A

classe de protection (IP), face avant:

IP20

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

autre

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

TransferPacT Active TA250 - inverseur de sources - automatique - réglages avec commutateur et roues codeuses - transmission retardée - 250A - 4P - 400Vca 50/60Hz - raccordement amont

Quelques mots du fabricant :

  • Transfert rapide en moins de 500 ms, temps de coupure réduit.
  • Module complémentaire ou remplacement de modules fonctionnels, installation flexible sans coupure de courant.
  • Panneau de commande facile à configurer et à afficher.
  • Plusieurs modules fonctionnels, mise à niveau facile avec des fonctionnalités numériques.
  • Économie d'espace grâce à une conception compacte.
  • Large plage de réglages de seuil.
  • Catégorie d'utilisation élevée AC-33B gamme complète sans déclassement.
  • Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=15 kA/0,1 s, 10 kA/0,5 s.
  • DPS et fil de détection intégrés, mise en service 30 % plus rapide.