Schneider Electric - TransferPacT TA630 - 4 cosses à sertir câble Alu 240mm² - séparateur de phases - TPSCON62

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 240 mm²

  • traitement de la surface - nu

  • nombre de trous de fixation - 1

  • couleur caractéristique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485872674

Réf. Sonepar

01887587267

Réf. Fournisseur

TPSCON62

Réf. Commerciale

Schneider Electric

section nominale:

240 mm²

traitement de la surface:

nu

nombre de trous de fixation:

1

couleur caractéristique:

autre

Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 cosses pour câbles en aluminium 240mm² pour TransferPacT TA630. Ces cosses sont fournies avec séparateurs de phase.

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce lot de 4 cosses pour câbles en aluminium permet de fixer des câbles d'alimentation ou câbles de départ sur l'inverseur de source TransferPacT TA630. Cet accessoire de raccordement s'installe sur les bornes de l'appareil TransferPacT TA630.

Quels sont les avantages à l’installation?

L'installation de ces bornes nécessite les mêmes outils que ceux pour les bornes de la gamme Compact NSX.

Up sell Cross sell - Le saviez-vous ?

Des variantes sont disponibles : en aluminium ou cuivre, lot de 3 ou 4 bornes et de 1,2 ou 6 câbles selon vos besoins. Cet accessoire est à associé à l'inverseur de source TransferPacT TA630.



Les Atouts de la gamme:

TransferPacT est la gamme de systèmes de changement de source pour les disjoncteurs et les sectionneurs de commutateur jusqu'à 6 300A.



Quelques mots du fabricant :

  • 4 bornes en aluminium
  • Sécurité d'utilisation avec un déclencheur magnétique et thermique intégré
  • Certifié pour fonctionner dans un environnement fortement pollué