Schneider Electric - TransferPacT TA630 - contact auxiliaire - indicateur pos - source I - source II - TPSAUX43

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TransferPacT TA630 - contact auxiliaire - indicateur pos - source I - source II

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • finition du raccordement électrique - raccordement par câble, câble non inclus

  • modèle - intégrable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485952727

Réf. Sonepar

01887595272

Réf. Fournisseur

TPSAUX43

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

finition du raccordement électrique:

raccordement par câble, câble non inclus

modèle:

intégrable

mode de pose:

fixation frontale

douille:

sans

TransferPacT TA630 - contact auxiliaire - indicateur de position pour source I et source II - pour TransferPacT TA250, TA630, TR250, TR630

Les Atouts de l'article:

Ce contact auxiliaire est utilisé pour l'ATSE dans la série TransferPacT. Il permet l'indication d'état pour la position mécanique du commutateur sur la source 1 ou 2 pour le commutateur de transfert TransferPacT. La composition est 2NC+2NO. Le courant de charge minimum est fourni de 100mA à 24V CC. Il est monté en mode « clipsable » à l'intérieur du capot avant du commutateur de transfert. Cette borne à ressort est équipée de câbles de 0,5 à 1,5mm² (20 à 16 AWG).



Quelques mots du fabricant :

  • contact auxiliaire pour position source
  • Facilement associé
  • association personnalisée
  • indication claire