Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - TransferPacT TA630 - contact auxiliaire - indication pos - transfert ouvert OFF - TPSAUX44

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TransferPacT TA630 - contact auxiliaire - indication pos - transfert ouvert OFF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • finition du raccordement électrique - raccordement par câble, câble non inclus

  • modèle - intégrable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485952710

Réf. Sonepar

01887595271

Réf. Fournisseur

TPSAUX44

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

finition du raccordement électrique:

raccordement par câble, câble non inclus

modèle:

intégrable

mode de pose:

fixation frontale

douille:

sans

TransferPacT TA630 - contact auxiliaire - indication de position de transfert ouverte OFF - pour TransferPacT TA250, TA630, TR250, TR630

Les Atouts de l'article:

Ce contact auxiliaire est utilisé pour l'ATSE dans la série TransferPacT. Il permet l'indication d'état pour la position mécanique du commutateur sur la position OFF pour le commutateur de transfert TransferPacT. La composition est 2NC+2NO. Le courant de charge minimum est fourni de 100mA à 24V CC. Il est monté en mode « clipsable » à l'intérieur du capot avant du commutateur de transfert. Cette borne à ressort est équipée de câbles de 0,5 à 1,5mm² (20 à 16 AWG).



Quelques mots du fabricant :

  • contact auxiliaire pour position source OFF
  • Facilement associé
  • association personnalisée
  • indication claire