Schneider Electric - TransferPacT TA630 - inverseur de sources - commutateurs - 400A - 4P - 400Vca - TA63D4S4004TPE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de pôles - 4
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
avec retour automatique à la position 0 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TransferPacT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485952932
Réf. Sonepar
01887595293
Réf. Fournisseur
TA63D4S4004TPE
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre de pôles:
4
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
400 A
avec retour automatique à la position 0:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP20
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Les Atouts de l'article:
Cet inverseur de sources basse tension est utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, data centers, les établissements de santé et l'industrie du transport. La tension assignée d'emploi (Ue) est 400VAC à 50/60Hz. Sa catégorie d'utilisation est AC-33B. Il peut être chargé à 60°C avec un châssis de 630A. L'avant dispose d'un module d'affichage rotatif intégré qui peut être utilisé pour la commande et le réglage locaux, commandés par un commutateur rotatif/micro-interrupteur. Ce commutateur de transfert fournit 3 positions de contact à l'avant par indication mécanique et électrique. Il peut être fixé sur le rail ou la plaque DIN et positionné à l'intérieur de l'armoire de distribution d'alimentation. Il dispose également d'accessoires en option pour plus d'applications. Cette version 4P est de 467mm(largeur)x341mm(hauteur)x185.8mm(profondeur). Il est conforme à la norme IEC 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC. Il est adapté au transfert d'énergie des charges de sécurité des personnes et les équipements de lutte contre l'incendie, les ventilateurs à extraction de fumée, les pompes à eau, les éclairages de secours, etc.
Quelques mots du fabricant :
- Transfert rapide en moins de 500 ms, temps de coupure réduit.
- Module complémentaire ou remplacement de modules fonctionnels, installation flexible sans coupure de courant.
- Panneau de commande facile à configurer et à afficher.
- Plusieurs modules fonctionnels, mise à niveau facile avec des fonctionnalités numériques.
- Économie d'espace grâce à une conception compacte.
- Large plage de réglages de seuil.
- Catégorie d'utilisation élevée AC-33B gamme complète sans déclassement.
- Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=25 kA/0,1 s, 20 kA/0,5 s.
- DPS et fil de détection intégrés, mise en service 30 % plus rapide.