Schneider Electric - TransferPacT TA630 - inverseur de sources - commutateurs - 630A - 4P - 400Vca - TA63D4S6304TPE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TransferPacT TA630 - inverseur de sources - commutateurs - 630A - 4P - 400Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre de pôles - 4

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 630 A

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485952918

Réf. Sonepar

01887595291

Réf. Fournisseur

TA63D4S6304TPE

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre de pôles:

4

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

630 A

avec retour automatique à la position 0:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP20

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

autre

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

TransferPacT Active TA630 - inverseur de sources - automatique - réglages avec commutateur et roues codeuses - transmission retardée - 630A - 4P - 400Vca 50/60Hz - raccordement amont

Les Atouts de l'article:

Ce commutateur de transfert de puissance basse tension est utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, les centres de données, les établissements de santé et l'industrie des transports. La tension de fonctionnement nominale (Ue) est de 400V CA à 50/60Hz. Sa catégorie d’utilisation est AC-33B. Le courant nominal (Ie) peut être chargé à 630A (Ie) à 60 ℃, avec un cadre à 630A. Il dispose d'un module d'affichage rotatif intégré utilisé pour le contrôle et le réglage locaux, contrôlé par un commutateur rotatif/DIP. Ce commutateur de transfert dispose de 3 positions de contact sur l'avant par indication mécanique et électrique. Il peut être fixé sur la plaque et placé à l'intérieur de l'armoire. Il dispose également de quelques accessoires optionnels pour différentes applications. Il est conforme à la norme IEC 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC. Il convient au transfert de puissance de charges de sécurité des personnes telles que les équipements contre l'incendie, les ventilateurs d'extraction de fumée, les pompes d'arrosage, les éclairages de secours, etc.



Quelques mots du fabricant :

  • Transfert rapide en moins de 500 ms, temps de coupure réduit.
  • Module complémentaire ou remplacement de modules fonctionnels, installation flexible sans coupure de courant.
  • Panneau de commande facile à configurer et à afficher.
  • Plusieurs modules fonctionnels, mise à niveau facile avec des fonctionnalités numériques.
  • Économie d'espace grâce à une conception compacte.
  • Large plage de réglages de seuil.
  • Catégorie d'utilisation élevée AC-33B gamme complète sans déclassement.
  • Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=25 kA/0,1 s, 20 kA/0,5 s.
  • DPS et fil de détection intégrés, mise en service 30 % plus rapide.