Schneider Electric - TransferPacT TR250 - inverseur de sources - télécommandé - 160A - 4P - 400Vca - TR25D4R1604TPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de pôles - 4
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
avec retour automatique à la position 0 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TransferPacT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485953113
Réf. Sonepar
01887595311
Réf. Fournisseur
TR25D4R1604TPE
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre de pôles:
4
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
160 A
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
160 A
classe de protection (IP), face avant:
IP20
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Quelques mots du fabricant :
- Transfert rapide en moins de 500 ms, temps de coupure réduit.
 - Interrupteur diélectrique pour essai diélectrique flexible.
 - Fonctionne avec un contrôleur ou un automate tiers.
 - affichage facilité de la disponibilité et du mode du produit.
 - raccordements simples et intuitifs.
 - Économie d'espace grâce à une conception compacte.
 - Catégorie d'utilisation élevée AC-33B gamme complète sans déclassement.
 - Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=15 kA/0,1 s, 10 kA/0,5 s.
 - DPS et fil de détection intégrés, mise en service 30 % plus rapide.
 


