Schneider Electric - TransferPacT TR250 - inverseur de sources - télécommandé - 250A - 3P - 208Vca - TR25D3R2502TPE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - autre 
- nombre de pôles - 3 
- avec position 0 - Oui 
- courant permanent nominal (Iu) - 250 A 
- avec retour automatique à la position 0 - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
TransferPacT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485952826
Réf. Sonepar
01887595282
Réf. Fournisseur
TR25D3R2502TPE
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre de pôles:
3
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
250 A
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
250 A
classe de protection (IP), face avant:
IP20
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
autre
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Les Atouts de l'article:
Cet inverseur de sources basse tension est utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, les centres de données, les établissements de santé et l'industrie des transports. La tension de fonctionnement nominale (Ue) est de 400 V CA à 50/60Hz. Sa catégorie d’utilisation est AC-33B. Le courant nominal (Ie) peut être chargé à 250 A (Ie) à 60 ℃, avec un cadre de 250 A. Cet appareil peut être actionné manuellement par le module de contrôle tiers. Cet inverseur de sources fournit 3 positions de contact vers l'avant par indication mécanique et électrique. Il est conforme à la norme IEC 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC.
Quelques mots du fabricant :
- Transfert rapide en moins de 500ms, temps de coupure réduit
- Interrupteur diélectrique pour essai diélectrique flexible
- Fonctionne avec un contrôleur ou un automate tiers
- Affichage facile de la disponibilité et du mode du produit
- Terminaux simples et intuitifs
- Économie d'espace grâce à une conception compacte
- Catégorie d'utilisation élevée AC-33, gamme complète sans déclassement
- Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=15kA/0,1 s, 10kA/0,5 s
- DPS et fil de détection intégrés, gain de temps de mise en service de 30%


