Schneider Electric - TransferPacT TR250 - inverseur de sources - télécommandé - 250A - 3P - 400Vca - TR25D3R2504TPE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TransferPacT TR250 - inverseur de sources - télécommandé - 250A - 3P - 400Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre de pôles - 3

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485953120

Réf. Sonepar

01887595312

Réf. Fournisseur

TR25D3R2504TPE

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre de pôles:

3

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

250 A

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

250 A

classe de protection (IP), face avant:

IP20

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

autre

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

TransferPacT TR250 - inverseur de sources - télécommandé - réglages via automate tiers - transmission retardée - 250A - 3P - 400Vca 50/60Hz - raccordement amont

Quelques mots du fabricant :

  • Transfert rapide en moins de 500 ms, temps de coupure réduit.
  • Interrupteur diélectrique pour essai diélectrique flexible.
  • Fonctionne avec un contrôleur ou un automate tiers.
  • affichage facilité de la disponibilité et du mode du produit.
  • raccordements simples et intuitifs.
  • Économie d'espace grâce à une conception compacte.
  • Catégorie d'utilisation élevée AC-33B gamme complète sans déclassement.
  • Courant nominal élevé de courte durée admissible Icw=15 kA/0,1 s, 10 kA/0,5 s.
  • DPS et fil de détection intégrés, mise en service 30 % plus rapide.